Spécifications
Dimensions
- Taille des gants2X-Large
Détails
- Niveau de résistance aux coupures Ansi IseaA4
- Niveau de résistance aux perforations Ansi IseaA3
- Couverture de la coquille extérieure du revêtementPaume et doigts
- Matériau extérieur de la coquille du revêtementPolyuréthane
- CouleurGris
- Type de poignetPoignet en tricot
- Mot-clé de descriptionPaume et doigts recouverts de polyuréthane
- En 388 Niveau de résistance à l’abrasion4
- En 388 Niveau de résistance aux coupures5
- En 388 Niveau de résistance à la perforation2
- En 388 Niveau de résistance à la déchirure4
- Utilisation dans l’industrieIndustries automobiles et aérospatiales, usines de verre et manipulation d’objets tranchants
- Matériau de la doublure/du revêtementFilament composite
- Page de produit du fabricant
- CUP_NON779406310975
Aperçu
- Fibre CF* haute résistance; aucune démangeaison ni aucun poinçon dans la main
- Fil à filament continu non pelucheux plus résistant que l’acier sur une base de poids égal
- Le revêtement en polyuréthane ne déchire pas; idéal pour les applications où la contamination est préoccupante