Motion
RPS25R-B1000E1U

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000E1U

Pignon à rouleau - finition nitrile, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI05685073
N° MFRRPS25R-B1000E1U
Prix1,553.86 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

NEXEN GROUP
RPS25R-B1000E1U

Pignon à rouleau - finition nitrile, plage de température de -5-40 °C
N° D’ARTICLE MI05685073
N° MFRRPS25R-B1000E1U

Disponibilité :
En stock
Réseau de fournisseurs
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix1,553.86 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Claquement de dos
    0.0 um
  • Longueur
    1000 mm

Détails

  • Durée de vie approximative du produit
    30,000,000 contacts de rouleau par dent avec une précision nominale et une durée de vie nominale maximale
  • Finition
    Nitrifié
  • Page de produit du fabricant
  • Numéro CUP du fabricant
    662284336116
  • Masse
    5.4 kg
  • Moyenne de force linéaire dynamique maximale
    2200 N
  • Force linéaire statique maximale
    4400 N
  • Vitesse maximale
    8.0 m/s
  • Catégorie de pièces
    Autres accessoires
  • Précision de la position
    ± 80 μm
  • Types de produits
    Système de pignons à rouleaux
  • Évaluations
    CE et RoHS
  • Précision de positionnement répétitif
    ± 20 μm
  • Plage de température
    -5-40 °C
  • CUP_NON
    662284336116

Aperçu

Description du fabricant
966852 RPS 25 RACKM D'ENDURANCE
  • Système d’entraînement linéaire révolutionnaire qui offre zéro contrecoup, haute précision et vitesse de position, faible entretien et longue durée de vie
  • Haute précision, vitesse, durée de vie, résistance à la corrosion et faible contrecoup, entretien

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté