Spécifications
Dimensions
- Hauteur2 po
- Longueur9 po
- Poids0.1 lb
- Largeur6 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Poignées de ligne chaude pour conducteurs nus et isolés
- La poignée peut être placée sur du fil métallique avec une perche isolante
- Lorsque le levier est retiré, le loquet se ferme automatiquement pour empêcher la prise de se détacher accidentellement du fil
- Les poignées de ligne d’assistance standard ne sont pas fournies avec des ressorts ou des dispositifs de verrouillage
- Fabriqué aux États-Unis
- Lorsque des ressorts ou des fonctions de verrouillage sont souhaités, ajouter le préfixe « S » avant la référence (exemple : S1684-5H)