Spécifications
Dimensions
- Hauteur1.76 po
- Longueur9.25 po
- Poids6.375 lb
- Largeur6.5 po
Détails
- Matériau du corpsAcier
Aperçu
- Conçu pour des câbles de 0.16-Inch (4.06 mm) à 0.55-Inch (13.97 mm)
- Les rainures en V doubles offrent un contact à quatre points, réduisant les risques de glissement et assurant un alignement approprié du fil et du câble
- Pour les conducteurs plus gros, voir nos poignées avec contour intérieur rond
- La poignée de verrouillage garde la mâchoire ouverte pendant que la poignée est placée sur le câble avec une perche isolante
- Fabriqué aux États-Unis
- Semblable à Cat. N° 1684-5 , sauf avec une lime insérée dans la mâchoire pour une puissance de préhension supplémentaire. Le fichier de remplacement n° 578 et les vis n° 573 sont également disponibles