Motion
1802-30
Bloquer et s’attaquer avec le crochet d’ancrage cat. N° 258
N° D’ARTICLE MI05693111
N° MFR1802-30
Prix338.63 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Bloquer et s’attaquer avec le crochet d’ancrage cat. N° 258
N° D’ARTICLE MI05693111
N° MFR1802-30
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
Prix338.63 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Longueur
    11.7 po
  • Poids
    2.8 lb

Aperçu

Description du fabricant
1802-30 BLOC ET TACLE, AVEC BOUTON-PRESSION STANDARD
  • Ce ne sont PAS des crochets de protection professionnelle. NON destiné au soutien humain
  • Les blocs de coquille légers en acier galvanisé sont équipés de crochets d’amortissement pour retenir la charge
  • Les poulies sont en alliage d’aluminium robuste, mais léger, avec des bagues entièrement en bronze
  • Crochet forgé cat. N° 258
  • Fabriqué aux États-Unis
  • Tous les blocs et tacles Klein utilisent une corde de haute qualité de 3/8-Inch (10 mm) de diamètre
  • Longueur de câble de 7.62 m (25-Foot)
  • La charge maximale sécuritaire est de 340 kg (750 lb)