Aperçu
- Testé individuellement pour dépasser les normes CEI 60900 et ASTM F1505 , pour les outils isolés, et clairement marqué du symbole officiel de la tension nominale de 1 000 volts
- Deux couches d’isolation offrent une protection contre les chocs électriques
- Le revêtement intérieur blanc épais, exceptionnellement résistant et hautement diélectrique est lié à l’outil avec un revêtement extérieur orange vif ignifuge et résistant aux chocs
- Les arbres creux permettent de travailler sur des cartes de circuits imprimés empilées ou d’autres applications de boulons longs
- Fabriqué aux États-Unis
- L'identification de la buse identifie rapidement la taille du tournevis à douille
- Poignées coussinées pour un couple et un confort accrus