Spécifications
Dimensions
- Hauteur0.25 po
- Longueur0.25 po
- Poids0.2 lb
- Largeur1 po
Détails
- Type de connecteurConnecteur F
Aperçu
- Large bande (jusqu'à 3 GHz) pour les applications standard, haute définition et satellites
- Mécanisme de préhension breveté pour une puissance de signal optimale
- <lt/>Perte d'insertion de 0.2 dB pour maintenir la puissance du signal
- <gt/> Perte de retour de 35 dB pour moins de distorsion d'image et des vitesses de signal plus rapides
- Capacité de 75 ohms
- Dépasse la norme SCTE