Spécifications
Dimensions
- Hauteur de la courroie0.15 po / 3.81 mm
- Largeur de la courroie15 mm
- Longueur totale600 mm
- Global Largeur15 mm
- Pas5 mm
- Longueur du pas600 mm
- Largeur standardOUI
- Hauteur de la dent0.076 po / 1.93 mm
- Largeur0.591 po / 15 mm
Détails
- Détails supplémentairesLes courroies PowerGrip GT3 sont fabriquées à partir d’une combinaison de matériaux hautement avancée conçue pour réduire les coûts initiaux et d’exploitation. La gamme complète de courroies PowerGrip GT3 convient à la fois aux nouvelles conceptions d’entraînement et aux améliorations de performance sur les entraînements existants. Les pas 2MGT, 3MGT et 5MGT sont parfaits pour les entraînements compacts sur outils manuels, machines d’affaires, appareils ménagers et entraînements à servomoteur de haute précision.
- Côté arrière de la ceintureLisse
- Section de la ceinture5M
- Type de courroieGT
- Courroie/DalleCeinture
- CouleurNoir
- Matériau du cordonFibre de verre
- Type de finInfini
- Type de tissuDents en nylon
- Numéro de catalogue du fabricant94007120
- Numéro CUP du fabricant770075591627
- MatérielPolychloroprène (néoprène)
- Température de fonctionnement maximale212 °F
- Température maximale+212°F / +100 °C
- Température minimale-22°F / -30 °C
- Nombre de Dents120
- Plage de température de fonctionnement-22 à +212 °F
- Matériau du cordon de renforcementFibre de verre
- CôtésSimple face
- Compatibilité du pignonPowerGrip GT
- Conductif statiqueNon
- Forme de la dentConception GT
- CUP_NON770075591627
Aperçu
- Le cordon de traction en fibre de verre offre une résistance élevée, une excellente durée de vie flexible et une résistance élevée à l’allongement
- Le corps en néoprène offre une protection contre la saleté, la graisse, l’huile et l’humidité
- Le revêtement denté en nylon offre une surface d’usure durable pour une longue durée de vie
- Solution propre et sans entretien pour la conversion d’entraînement de chaîne à rouleaux sans lubrification ni tension
Données sur la conformité et la sécurité
Documentation et catalogues
Histoire de réussite de la distribution de la chaîne GatesUne installation de distribution a fait face à des temps d’arrêt du convoyeur en raison d’un étirement inégal de la chaîne à rouleaux, ce qui a entraîné des arrêts et des coûts d’entretien élevés. La conversion à Gates Poly Chain GT Carbon a éliminé les étirements, réduit l’entretien et a permis de réaliser d’importantes économies.
Afficher l’étude de cas
Catalogue de transmission d'énergie des barrièresS’il fonctionne, nous pouvons l’aider à mieux fonctionner. Gates est un chef de file mondial en matière de produits et services de transmission d’énergie et d’alimentation fluide. Consultez le catalogue complet des barrières ici.
Voir la brochure
Feuillet de vente du soutien technique des portes PT pour la manutention du matérielLes ingénieurs d’application des produits de transmission de puissance de Gate offrent une assistance gratuite pour vous aider à améliorer la performance de vos entraînements par courroie industriels. Ils peuvent répondre à une variété de questions courantes et aider à résoudre les défis propres à votre application particulière.
Voir la circulaire
Feuillet de vente des barrières MXT-XTP pour la manutention des matériauxMXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys.
Voir la circulaire
Plus de ressources
Fiche de vente des portes MXT-XTP – Dépliant de location d’équipement
MXT-XTP est un ajout intéressant à la gamme de produits Gates MegaSys. Il offre une performance, une durabilité et une fiabilité améliorées pour répondre aux exigences en constante évolution des applications hydrauliques modernes.
Fiche de vente du tuyau de refroidissement du centre de données Gates Data Master Megaflex
Choisissez Data Master Megaflex pour un refroidissement de grand diamètre qui ne peut pas se permettre la contamination. Doté d’un tube EPDM sans zinc, durci au peroxyde, ce tuyau innovant permet un débit de liquide de refroidissement plus rapide, la meilleure compatibilité de liquide de refroidissement de sa catégorie et évite la contamination au fil du temps. Contrairement aux options en PVC et en acier inoxydable, le couvercle Gates MegaFlex réduit le pliage et offre une commodité d’entretien sur le terrain, parfaite pour les opérations étendues qui doivent se déplacer rapidement et rester en tête.