Spécifications
Dimensions
- Couple continu1540 po
- Taille du port du moteur7/8–14 UNF-2B
- Hauteur totale3.87 po
- Longueur totale8.81 po
- Largeur totale5.27 po
- Poids12.20 lb
Détails
- Bride de montage réelle2 Boulon standard - 82.50 [3.248] Dia. X 3.05 [.120] Pilote, 13.59 [.535] Dia. Trous de montage sur 106.35 [4.187] Dia. C.-B.
- Arbre de sortie réelDroit
- Type de port réel.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Débit continu15 gal/min
- Déplacement4.90 po3/r
- Pression intermittente190 bars
- Catalogue du fabricant
- Viscosité d’huile continue maximale70 Ditesbold universel seconde
- Température de fonctionnement maximale du système-34°C à 82 °C
- Régime maximum continu152 tr/min
- Type de port du moteurJoint torique à filetage droit SAE
- Type de montage2-Bolt
- Configuration du port.875-14 UNF-2B Orifices du joint torique SAE
- Type de jointStandard
- SérieMoteur Série T avec frein
- Type d’arbreDroit
Aperçu
- Conception intégrée, compacte et brevetée
- Capacité de combiner 4 articles de stock en un seul assemblage
- Frein intégré monté à l’arrière avec avantage de 6:1 couple
- Orifice d’accès pour le déverrouillage manuel des freins
- Solution de système emballé rentable
- Simplifie les exigences en matière de commande et d’inventaire
- Réduit la main-d’œuvre d’assemblage
- Souplesse de conception