Motion
HTS4100-137X25

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4100-137X25

HTS4100-137X25 HTS4100 Série 4.25 in. Min. Flexible de gros diamètre interverrouillé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI05697752
N° MFRHTS4100-137X25
Prix15.22 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

KURIYAMA OF AMERICA
HTS4100-137X25

HTS4100-137X25 HTS4100 Série 4.25 in. Min. Flexible de gros diamètre interverrouillé en acier inoxydable à rayon de courbure intérieur (déballé)
N° D’ARTICLE MI05697752
N° MFRHTS4100-137X25
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
Prix15.22 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Application
    Manipulation de matériaux abrasifs, BOP (protection anti-déflagration) pour les tuyaux hydrauliques, cryogéniques et autres tuyaux à haute pression, déchargement de camions et de wagons en vrac, transfert de vrac sec, manipulation de cendres volantes et de soude, manipulation de grains, blindage/armure de protection pour les tuyaux, transfert d’air à haute température, de gaz et de matériaux, échappement de tuyau d’échappement de camion, camions et équipement d’aspiration
  • Matériau de recouvrement de tuyau
    Acier inoxydable 304
  • Type de tuyau
    Poids très léger
  • Numéro CUP du fabricant
    822353104644
  • Type de produit
    Tuyau flexible pour conduits
  • Types de produits
    Flexible à gros diamètre entrecroisé en acier inoxydable série HTS4100 (non emballé)
  • Type
    Flexible en métal non doublé entrecroisé

Aperçu

Description du fabricant
BOBINE HTS4100-137X25 25FT
  • Conductif – empêche l’accumulation d’électricité statique, éliminant ainsi le risque d’« arc de tuyau ». Flexible - Les ondulations permettent une plus grande flexibilité que le tuyau métallique doublé. Résistant à l’abrasion et durable - la construction en acier résiste aux dommages causés par les matériaux abrasifs et dommageables. Résistant à la corrosion (inoxydable seulement) - La version en acier inoxydable 304 résiste à la corrosion, ce qui la rend résistante aux éléments. Résistant à la chaleur – peut résister à des températures très élevées, permettant le transfert de matériaux chauds. Aspirateur complet.

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté