Motion
FM-2026-20
Manchon uni et roulement à bride - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 20 mm, diamètre liq. 32 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05699925
N° MFRFM-2026-20
Prix11.75 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Manchon uni et roulement à bride - DI 20 mm, DI 26 mm, longueur 20 mm, diamètre liq. 32 mm, matériau en poudre bronze métallique
N° D’ARTICLE MI05699925
N° MFRFM-2026-20

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Ce produit nécessite une demande de devis et peut prendre plus de temps à traiter et à expédier
Prix11.75 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    20 mm
  • Bride Diamètre  
    32 mm
  • Diamètre extérieur de la bride
    32 po
  • Épaisseur de la bride
    3 po
  • Diamètre intérieur
    20 mm
  • Classe ISO
    1901-01-10 10:35:00
  • Extérieur Diamètre  
    26 mm
  • Global Longueur  
    20 mm

Détails

  • Matériau du roulement
    Bronze métallique en poudre
  • Marque
    ISOSTATIQUE
  • Description
    Roulement à bride en bronze FM-2026-20 20 X 26 X 20 X 32 X 3mm Pwdr Mtl
  • Tolérance du diamètre de la bride
    ±.25
  • Tolérance d’épaisseur de bride
    ±0,13 po
  • Classe de fret
    77.5
  • Groupe et classe
    Roulement de bride
  • Tolérance du diamètre intérieur
    +0,005 à +0,03
  • Tolérance de longueur
    ±.12
  • Charge à vitesse élevée
    50000
  • Numéro de catalogue du fabricant
    FM202620
  • Matériel
    Bronze métallique en poudre
  • Spécification du matériel
    SAE 841
  • Valeur V max.
    1200
  • Plage de température de fonctionnement
    +10°F à 220 °F
  • Tolérance du diamètre extérieur
    +0,035 à +0,06
  • Type de produit
    Manchon uni et roulements à bride
  • Types de produits
    Roulement uni et manchon
  • Conformité RoHs
    Y
  • Type de roulement
    Ronde
  • CUP_NON
    00846802066345

Aperçu

Description du fabricant
FM-2026-20 20 X 26 X 20 X 32 X 3MM P/M