1-800-526-9328
Centre de soutien
Français
Se connecter
S’inscrire
Tous les produits
Annuler
Emplacements
Industries
LIGHTNING BOLT & SUPPLY
REDBUSH040X024HDG 2-1/2" X 1-1/2" HEX
REDBUSH040X024HDG 2-1/2 po x 1-1/2 po HEX
N° D’ARTICLE MI
05715573
N° MFR
REDBUSH040X024HDG 2-1/2" X 1-1/2" HEX
Price
$51.56
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
You May Also Like
Données sur la conformité et la sécurité
Page précédente
Menu principal
LIGHTNING BOLT & SUPPLY REDBUSH040X024HDG HEX. 2-1/2 PO X 1-1/2 PO
Survolez l’image pour faire un zoom
Pincer l’image pour zoomer
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
LIGHTNING BOLT & SUPPLY
REDBUSH040X024HDG 2-1/2" X 1-1/2" HEX
REDBUSH040X024HDG 2-1/2 po x 1-1/2 po HEX
N° D’ARTICLE MI
05715573
N° MFR
REDBUSH040X024HDG 2-1/2" X 1-1/2" HEX
Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Price
$51.56
/each
Quantité
Ajouter au panier
Aperçu
Description du fabricant
REDBUSH040X024HDG 2-1/2 po x 1-1/2 po HEX
Help us improve this product
Provide Feedback
You May Also Like
HYDAC CORP
RV-16-01.X/12-100
RV-16-01.X/12-100 Hydraulic Check Valve - Inline Mount, 100 psi Cracking Pressure, 150 gpm Max Flow, 5000 psi Max Operating Pressure, SAE #12 (1-1/16-12 UN) Port Size, FPM/Fluoroelastomer Seals
MI ITEM #
03764050
In Stock
Factory Order
$94.22
/each
Add to Cart
OSBORN LOAD RUNNERS
HPCE-76-1
Flat Cam Follower - 76 mm Roller Dia, 52 mm Roller Width, 24 mm Stud Dia, 70 mm Stud Length, Sealed, Stainless Steel Material
MI ITEM #
03846767
In Stock
Factory Order
$299.91
/each
Add to Cart
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité