Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre0.6250 po
- Angle de contactSans objet
- Extérieur Diamètre40 mm
- Global Largeur12 mm
Détails
- Type d’alésageDroit
- Type de fermetureDouble scellement
- Description6203-2RLBD10C3 ROULEMENT DE BALLE RADIAL
- Dégagement interneC3
- Description longueLe 6203-2RLBD-10-C3 est un roulement à billes à alésage radial/à rainure profonde de 0.6250 po avec un diamètre extérieur de 40 mm et une largeur de 12 mm, doublement scellé pour une longue durée de vie.
- Numéro de catalogue du fabricant6203-2RLBD-10-C3
- Type de produitRoulements radiaux et à rainure profonde
- Fente de remplissage de type ligneFente non remplie à une seule rangée
- Anneau à pression inclusSans anneau élastique
- CUP_NON1200106787952