Motion
BBV100VT
Robinet à bille - 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI05728033
N° MFRBBV100VT
Prix246.81 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Robinet à bille - 125 psi max.
N° D’ARTICLE MI05728033
N° MFRBBV100VT
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
Prix246.81 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    3 lb

Détails

  • Matériel
    Bronze
  • Pression maximale
    125 psi
  • Pression de fonctionnement maximale
    125 psi
  • Type de port
    Complet
  • Matériau du siège
    RTFE

Aperçu

Description du fabricant
BBV100VT ROBINET À BILLE 1 PO MONTÉ SUR PANNEAU
  • Les vannes évacuent l’air en aval conformément aux règlements de l’OSHA pour les systèmes pneumatiques. Tige anti-éclatement. Joint de presse-étoupe réglable; passage intégral. Drain automatique/ventilation automatique. Le port taraudé NPT de 1/4 po offre des options supplémentaires comme un coude de ventilation ou un silencieux

Vous pourriez également aimer

Les clients ont également acheté