Spécifications
Dimensions
- Fixation de la taille du boulon3/8 po,9.52 mm
- Diamètre de l’essieu0.0197 po
- Taille de la roulette8.0000 po, 203.19 mm
- Largeur de la face2 mm
- Espacement maximal des trous de boulon3.0000 po, 76.20 mm
- Espacement min. des trous de boulon2.6250 po, 66.68 mm
- Hauteur de montage9.5000 po, 241.30 mm
- Plaque de montage Taille4.0000 po x 4-1/2 po, 101.59 mm x 114.29 mm
- Hauteur totale9.5000 po,241.30 mm
- Taille de la plaque4 po x 4-1/2 po
- Plomb pivotant Longueur1.7500 po
- Largeur de bande de roulement2.0000 po
- Diamètre de la roue8.0000 po
- Largeur de roue2.0000 po
Détails
- Détails supplémentairesGarantie de 3 ans, homologué Nsf, canalisations traitées thermiquement, pieds soudés, conforme Rohs
- ApplicationChariots d’atelier, chariots de distribution, chariots, camions d’élimination des déchets, camions d’entrepôt, camions de plancher
- ID du roulement0.7500 po, 19.05 mm
- Forme du trou de boulonÀ fentes
- Style de verrouillage des freinsPas de frein
- Plage de capacité de charge de la roulette1250 lb, 567 kg
- Type de montage de la roulettePlaque supérieure
- Type de support de roulettesÉmerillon
- Série de roulettesSérie 16
- Type de rouletteÉmerillon
- ConstructionKingpin
- Couleur de baseNoir
- Matériau de baseFonte
- Code de fixationPlaque standard
- Revêtement de finitionPlaqué zinc
- Finition du cadrePlaqué zinc
- Tolérance à la chaleur-40 à 180 °F
- Numéro de catalogue du fabricant16MR08201S
- MontagePlaque supérieure
- MontagePlaque supérieure
- Type de produitRoulettes de plaque
- Finition/revêtement de montagePlaqué zinc
- SérieSérie 16
- Plaque supérieure4 po x 4-1/2 po
- Couleur de la bande de roulementNoir
- Matériau de la bande de roulementCaoutchouc moulé
- TypeÉmerillon
- Type de roulementRoulement à rouleaux
- Type de matériau de roueCaoutchouc
- Type de roueCaoutchouc moulé sur fonte