Motion
5/5M730JB
Courroie Polyflex 89125730 -
N° D’ARTICLE MI05728872
N° MFR5/5M730JB
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Courroie Polyflex 89125730 -
N° D’ARTICLE MI05728872
N° MFR5/5M730JB
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Longueur effective
    28.74 po / 730 mm
  • Longueur extérieure
    730 mm
  • Épaisseur
    3 mm
  • Largeur supérieure
    26 mm

Détails

  • Couleur
    Noir
  • Pays d’origine
    USA
  • Numéro de catalogue du fabricant
    5/5M730JB
  • Numéro CUP du fabricant
    072053838596
  • Matériel
    Polyuréthane
  • Section
    5M/JB
  • CUP_NON
    072053838596

Aperçu

Description du fabricant
CEINTURE JB POLYFLEX 5/5M730JB
  • Le composé de polyuréthane à haute teneur en modulateur résiste à la fatigue, à l’usure, à l’ozone et à la plupart des conditions environnementales
  • Il améliore égalementl’adhérence aux cordons de traction
  • La méthode de moulage précise élimine les couches et les chevauchements pour un fonctionnement fluide et une faible vibration
  • L’endos côtelé offre une plus grande stabilité latérale et soulage les contraintes de flexion
  • La construction unique en polyuréthane à angle de 60° offre un meilleur soutien de la section de traction qui transmet une distribution de charge plus uniforme à des vitesses plus élevées dans moins d’espace que les courroies en V conventionnelles
  • Recommandé pour une utilisation sur les machines à fraiser de type banc, les tours, les machines à travailler le bois et les machines à travailler les métaux, l’équipement périphérique informatique, les petits souffleurs, etc.Disponible sur demande en tant qu’ensembles assortis.