Spécifications
Dimensions
- Longueur de l’élément250 mm
- Taille du port3/8 BSPT
- Poids3.385 kg
Détails
- Pays d’origineJP
- Type d’élémentMétal fritté, matériau bronze
- Valeur nominale du filtre10 μm
- Options inclusesSupport
- MatérielAcier inoxydable
- Pression de fonctionnement maximale145 psi
- Matériau du jointFlourorésine
- SérieFG
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Filtre industriel
- Convient pour un débit faible, une filtration à basse pression
- Peut être utilisé avec une large gamme de fluides
- Spécifications antistatiques, FGDE, FGDF