Spécifications
Détails
- Pays d’origineCN
- À utiliser avec la sérieSY7000
- Orifice(s) du collecteur0.25
- Page de produit du fabricant
- ModèleMonté sur la base
- Type de montageMontage direct
- Nombre de postes7
- SérieSY
- Norme de filetageRc
Aperçu
- Collecteur à barres de type stock pour SY7000
- Les vannes sont raccordées individuellement
- Ports P, EA et EB communs
- Maximum de 20 stations disponibles en standard
- 9 tailles de port disponibles