Spécifications
Dimensions
- Diamètre à l’alésage22 mm
- Diamètre extérieur26 mm
- Largeur totale16 mm
- Poids0.04 lb
Détails
- Matériau du roulementAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type d’alésageDroit
- Description longueLe JR22X26X16 est un anneau intérieur de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 22 mm, un diamètre extérieur de 26 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.04 lb, adapté aux systèmes de roulements à aiguilles compacts industriels et automobiles.
- Catalogue du fabricant
- Numéro de catalogue du fabricantJR22X26X16
- Page de produit du fabricant
- MatérielAcier chromé à haute teneur en carbone
- Type de produitBagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
- SérieJR