Motion
JR12X15X16
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731074
N° MFRJR12X15X16
Prix15.15 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 12 mm, diamètre extérieur de 15 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731074
N° MFRJR12X15X16
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
Prix15.15 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    12 mm
  • Diamètre extérieur
    15 mm
  • Largeur totale
    16 mm
  • Poids
    0.02 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR12X15X16 est un anneau intérieur de roulement à rouleaux à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 12 mm, un diamètre extérieur de 15 mm, une largeur globale de 16 mm et un poids de 0.02 lb, adapté aux applications industrielles à petite échelle.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR12X15X16
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR12X15X16 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon