Motion
JR25X32X22
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731080
N° MFRJR25X32X22
Prix29.47 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Anneau intérieur - Alésage de 25 mm, diamètre extérieur de 32 mm, acier chromé à haute teneur en carbone
N° D’ARTICLE MI05731080
N° MFRJR25X32X22
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
Prix29.47 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    25 mm
  • Diamètre extérieur
    32 mm
  • Largeur totale
    22 mm
  • Poids
    0.11 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Description longue
    Le modèle JR25X32X22 est une bague interne de roulement à aiguilles avec un diamètre d’alésage de 25 mm, un diamètre extérieur de 32 mm, une largeur globale de 22 mm et un poids de 0.11 lb, convenant aux roulements à aiguilles de précision.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    JR25X32X22
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Bagues intérieures de roulement de rouleau à aiguilles
  • Série
    JR

Aperçu

Description du fabricant
JR25X32X22 BAGUE INTÉRIEURE DE COURSE SOLIDE

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif
How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good