Motion
K37X42X17H
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731173
N° MFRK37X42X17H
Prix20.20 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Assemblage de cage de rouleau à aiguilles - Alésage de 37 mm, diamètre extérieur de 42 mm, largeur de 17 mm
N° D’ARTICLE MI05731173
N° MFRK37X42X17H

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix20.20 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    37 mm
  • Extérieur Diamètre  
    42 mm
  • Global Largeur  
    17 mm
  • Poids
    0.06 lb

Détails

  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Description longue
    L’assemblage de cage à rouleaux à aiguilles K37X42X17H présente un diamètre d’alésage de 37 mm, un diamètre extérieur de 42 mm, une largeur de 17 mm et un poids de 0.06 lb, ce qui le rend idéal pour les installations compactes à forte charge.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    K37X42X17H
  • Page de produit du fabricant
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    21.9 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    41 kN
  • Série
    K

Aperçu

Description du fabricant
K37X42X17H CAGE ET ROULEAU

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Vous pourriez également aimer