Spécifications
Dimensions
- Alésage Diamètre30.35 mm
- Extérieur Diamètre51.68 mm
- Global Largeur7.50 mm
- Poids0.034 kg
Détails
- Matériau du roulementAcier 1074
- Type d’alésageRonde
- Matériau de la cagePolymère
- Type de cageFenêtre
- Catalogue du fabricant
- Page de produit du fabricant
- Température de fonctionnement maximale110 °C
- Rpm max.6300 tr/min
- Capacité de charge statique radiale141 kN