Motion
RNAO40X55X40

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO40X55X40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731253
N° MFRRNAO40X55X40
Prix156.85 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

JTEKT KOYO (NRB)
RNAO40X55X40

Roulement à rouleaux à aiguilles - Alésage de 40 mm, diamètre extérieur de 55 mm, largeur de 40 mm, ouvert
N° D’ARTICLE MI05731253
N° MFRRNAO40X55X40
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
Prix156.85 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    40 mm
  • Extérieur Diamètre  
    55 mm
  • Global Largeur  
    40 mm
  • Poids
    0.61 lb

Détails

  • Matériau du roulement
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type d’alésage
    Droit
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Description longue
    Le RNAO40X55X40 convient mieux aux applications de charge radiale de largeur étendue dans les machines lourdes.
  • Catalogue du fabricant
  • Numéro de catalogue du fabricant
    RNAO40X55X40
  • Page de produit du fabricant
  • Matériel
    Acier chromé à haute teneur en carbone
  • Type de produit
    Roulements à rouleaux à aiguilles
  • Capacité de charge dynamique radiale
    60.8 kN
  • Capacité de charge statique radiale
    113 kN
  • Série
    ARNO

Aperçu

Description du fabricant
RNAO40X55X40 COURIÈRE UNIE CAGED BRG