Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Trou central DiamètreDROIT
- Poids0.4 lb
- Roue Diamètre7 po
- Roue Épaisseur1/8 po
Détails
- ApplicationMeulage à usage général
- Type d’arbreÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionMeule
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- Type de formulaireDisque
- GradeA-30-AS
- Numéro de grain30
- Numéro de stock du fabricant08C702
- Numéro CUP du fabricant662980160091
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.8600 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Poste27
- CUP_NON662980160091
- Type de roue27
Aperçu
- Coupe à froid; coupe rapide; coupe libre; durée de vie exceptionnelle dans l’acier et l’acier inoxydable; les meules ALLSTEEL XTRA offrent des taux de retrait rapides et des performances optimales lors du travail sur l’acier et l’acier inoxydable. Ces meules sont fabriquées avec des grains de qualité supérieure, la dernière technologie de liaison pour une sécurité et un confort maximum de l’opérateur. Faites plus de travail en moins de temps avec les meules ALLSTEEL XTRA.