Motion
11T352
VIREVENT À GLISSIÈRE 5 PO X 3/64 VISSABLE EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05731607
N° MFR11T352
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
VIREVENT À GLISSIÈRE 5 PO X 3/64 VISSABLE EMBALLAGE 25
N° D’ARTICLE MI05731607
N° MFR11T352

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    5/8 po-11
  • Poids
    0.13 lb
  • Roue Diamètre  
    5 po
  • Roue Épaisseur  
    3/64 po

Détails

  • Application
    Coupe
  • Type d’arbre
    TOURNER SUR
  • Type de pièce jointe
    À visser
  • Couleur
    Noir
  • Mot-clé de description
    Coupe haute performance
  • À utiliser avec
    Meuleuse d’angle
  • Grade
    A-60-ZIP
  • Numéro de grain
    60
  • Code d’harmonisation
    6804.22.0000
  • Numéro CUP du fabricant
    662980598467
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    12200 tr/min
  • Type de minéraux
    Oxyde d’aluminium
  • Quantité du colis
    25.000
  • Type de renforcement
    Fibre de verre renforcée
  • CUP_NON
    662980666760
  • Type de roue
    27S

Aperçu

Description du fabricant
FERMOIR ZIP À VISSER 11T352 5 X 3/64 X 5/8-11
  • Roue parfaitement centrée pour un confort d’opératre total; changement de roue rapide et facile pour un temps d’arrêt minimal; coupe sans vibrations pour une productivité maximale; pour utilisation sur : tôle, acier inoxydable, acier; ZIPCUT . Plus rapide, plus frais, coupe plus libre et fortement renforcé pour une sécurité accrue, ZIPCUT s’avère une performance supérieure tout en résistant aux torsions et aux flexions. Cela permet une coupe droite et authentique à chaque fois. Le résultat final est une roue qui améliore la sécurité des travailleurs tout en offrant le coût par coupe le plus bas de l’industrie.