Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre7/8 po
- Poids0.16 lb
- Roue Diamètre5 po
- Roue Épaisseur5/64 po
Détails
- ApplicationCoupe et ébavurage
- Type d’arbreDroit
- Type de pièce jointeÀ visser
- CouleurNoir
- Mot-clé de descriptionCoupe et ébavurage
- À utiliser avecMeuleuse d’angle
- GradeA-60-COMBO-ZIP
- Numéro de grain60
- Code d’harmonisation6804.22.0000
- Numéro CUP du fabricant662980570753
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.12200 tr/min
- Type de minérauxOxyde d’aluminium
- Quantité du colis25.000
- Type de renforcementFibre de verre renforcée
- CUP_NON662980570753
- Type de roue27
Aperçu
- ; La coupe et l’ébarbage se combinent pour réduire le changement de roue et augmenter la productivité ; 2 opérations en une ; pour réduire le changement de roue et augmenter la productivité ; Renforcé comme une meule pour une sécurité accrue ; La formule à glissière garantit un temps de coupe plus rapide et une longue durée de vie ; Équipé d’un moyeu de protection métallique pour plus de résistance, de contrôle et de sécurité ; Pour une utilisation sur : acier inoxydable, acier ;