Motion
12A004
MEULE À COUPELLE DE 4 PO HP POUR ACIER
N° D’ARTICLE MI05731620
N° MFR12A004
Prix63.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
MEULE À COUPELLE DE 4 PO HP POUR ACIER
N° D’ARTICLE MI05731620
N° MFR12A004

Disponibilité :
En stock
Commande d’usine
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Prix63.45 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre du trou central
    5/8 po-11
  • Poids
    1.06 lb
  • Diamètre de la roue
    4 po

Détails

  • Type de cautionnement
    Résine synthétique
  • Numéro de grain
    16
  • Numéro de stock du fabricant
    12A004
  • Numéro CUP du fabricant
    662980005231
  • Matériel
    Oxyde d’aluminium
  • Rpm max.
    9100
  • Quantité du colis
    1.000
  • CUP_NON
    662980005231
  • Dureté des roues
    Difficile
  • Type de roue
    Type 11

Aperçu

Description du fabricant
ROUE DE COUPE DE 12A004 4 PO POUR ACIER
  • Longue durée de vie
  • Sécurité maximale
  • Montage par rotation
  • Pour acier inoxydable, acier
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon