Spécifications
Dimensions
- Taille de l’arbre1 po
- Poids6.3 lb
- Diamètre de la roue10 po
- Épaisseur de la roue1 po
Détails
- ApplicationMeulage général sur les meuleuses d’établi et sur socle
- Type d’arbreMise en marche
- CouleurGris/Noir
- À utiliser avecMeuleuse de banc
- Grade60 Fine
- Numéro de grain60
- Numéro de stock du fabricant12E647
- Numéro CUP du fabricant662980058091
- MatérielOxyde d’aluminium
- Rpm max.2500 tr/min
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980058091
- Type de roue1
Aperçu
- Excellente durée de vie des meules; performance exceptionnelle; meule polyvalente; pour utilisation sur : carbure, acier; meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal; durables et fiables, nos meules de banc sont parfaites pour le travail de meulage général sur meuleuses de banc et de piédestal. Toutes les roues sont fournies avec des bagues de réduction imbriquées pour s’adapter aux arbres 1”, 3/4”, 5/8” et 1/2” .