Spécifications
Dimensions
- Diamètre du tampon5 po
- Taille du filetage5/8"-11
- Poids0.3 lb
Détails
- Matériau du corpsPlastique
- CouleurBlanc
- Quantité de colis du fabricant1.000
- Numéro CUP du fabricant662980005071
- Type de montageÀ visser
- Quantité du colis1.000
- CUP_NON662980005071
Aperçu
- Assure une ventilation efficace pour le meulage à froid; forme spéciale de soucoupe avec endos nervuré; coussinet standard, couleur noire; coussinet spécial en forme de soucoupe avec endos nervuré, assure un flux d’air continu entre le coussinet et le disque pour un fonctionnement à froid et une longue durée de vie du disque.