Motion
15Q708
7" GR80 ENDURO-FLEX-STAINLESS BLENDING DISC PK10
N° D’ARTICLE MI05731772
N° MFR15Q708
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
7" GR80 ENDURO-FLEX-STAINLESS BLENDING DISC PK10
N° D’ARTICLE MI05731772
N° MFR15Q708
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Taille de l’arbre
    7/8 po
  • Filetage du trou central Taille  
    7/8 po
  • Disque Diamètre  
    7 po
  • Poids
    1.02 lb

Détails

  • Matériau abrasif
    Oxyde d’aluminium
  • Type d’abrasif
    Disque à rabat
  • Application
    Finition
  • Type d’arbre
    Vis
  • Matériau de support
    Garniture écologique
  • Type de liaison
    Enduit
  • Type de revêtement
    Abrasif enduit
  • Mot-clé de description
    Disque réglable
  • À utiliser avec
    Meuleuse Ironman
  • Matériel du formulaire
    Disque à rabat
  • Numéro de grain
    80
  • Quantité de colis du fabricant
    10.000
  • Numéro de stock du fabricant
    15Q708
  • Numéro CUP du fabricant
    662980180181
  • Rpm max.
    8600 tr/min
  • Type de minéraux
    Céramique
  • Qté du colis
    10.000
  • Quantité du colis
    10.000
  • Trimmable
    Trimmable
  • CUP_NON
    662980180181

Aperçu

Description du fabricant
15Q708 7 PO GR80 ENDURO-FLEX-ST M
  • Solution de finition en une étape pour réduire les coûts; meulage silencieux et sans vibrations; moyeu surélevé qui s’adapte à toutes les brides arrière de meuleuse standard; performance supérieure, coupe à froid, non-chargement; endos éco-garniture de type échancré prolonge la durée de vie du disque jusqu’à 3 fois; Sans danger et facile à tailler; Pour une utilisation sur l’acier inoxydable; meulage et soudures de finition; finition de surface; Toujours utiliser une bride arrière; Le dos peut être taillé pour travailler dans les coins;