Motion
56620
Boîte distributrice d’essuie-mains à plis en C – couleur chrome, 4.380 po de large, 15.500 po de haut, 11.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733858
N° MFR56620
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.
Boîte distributrice d’essuie-mains à plis en C – couleur chrome, 4.380 po de large, 15.500 po de haut, 11.750 po de profondeur
N° D’ARTICLE MI05733858
N° MFR56620

Disponibilité :
En stock
En stock
Expédition
Le délai d’expédition peut varier. Motion le représentant vous en informera.
Ce produit nécessite une demande de devis
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Profondeur
    11.750 po
  • Hauteur
    15.500 po
  • Largeur
    4.380 po

Détails

  • Détails supplémentaires
    Ce distributeur de serviettes combiné économique et polyvalent et cette plaque (incluses) peuvent contenir jusqu’à 300 serviettes C-Fold, 600 serviettes multiplis, 500 serviettes senior multiplis ou un paquet de serviettes BigFold® pour offrir une solution rentable pour la distribution de serviettes de salle de bain. Cette couleur simple chrome/métal complète n’importe quel décor, et la conception à verrou couvert protège contre le gaspillage et le vol tout en rendant le remplissage des serviettes rapide et facile.
  • Fini de couleur du distributeur
    Chrome
  • Type de distributeur
    Boîte distributrice d’essuie-mains à plis en C
  • À utiliser avec la marque
    Georgia Pacific Acclaim®, Georgia Pacific Preference®
  • À utiliser avec le modèle
    GP#20204, GP#20241, GP#20389
  • Page de produit du fabricant
  • Fonctionnement de la distributrice d’essuie-mains
    Manuel
  • Style de pliage d’essuie-tout
    Pli en C, multipli
  • CUP_NON
    073310566207

Aperçu

Description du fabricant
SERVIETTE 56620 DISPN PLI EN C/PLIS MULTIPLES CHRO