Motion
5728410620

AVENTICS
5728410620

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05734330
N° MFR5728410620
Prix127.14 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5728410620

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 24 V CC, solénoïde double, borne DIN
N° D’ARTICLE MI05734330
N° MFR5728410620
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
Prix127.14 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    7.06 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    4
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5728410620 V840-4/2DS-DI04-024DC-03-LED
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon