Motion
R433029285

AVENTICS
R433029285

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 6.0000 po alésage, 12.0000 po course, 1.3750 po tige, 1 1/4-12 filetage mâle, tige unique, épaulement arrière (détachable), montage MP2 , non coussiné, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI05739731
N° MFRR433029285
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R433029285

Cylindre pneumatique PowerMaster PPT - 6.0000 po alésage, 12.0000 po course, 1.3750 po tige, 1 1/4-12 filetage mâle, tige unique, épaulement arrière (détachable), montage MP2 , non coussiné, 3/4 NPT ports
N° D’ARTICLE MI05739731
N° MFRR433029285
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Diamètre à l’alésage
    6.0000 po
  • Taille du port
    3/4 NPT
  • Tige - Taille du filetage
    Filetage mâle 1 1/4-12
  • Taille de la tige
    1.3750 po
  • Accident vasculaire cérébral
    12.000 po

Détails

  • Joint d’étanchéité du coussin du capuchon
    R433015595 Buna
  • Type de coussin
    Non coussiné
  • Assemblage de la soupape de coussinage
    R433023258 Buna, R433023256 Viton
  • Graisse lubrifiante pour cylindre
    R431001590
  • Type de cylindre
    NFPA
  • Joint de coussin de tête
    R433015596 Buna
  • Position de verrouillage
    Sans verrous
  • Catalogue du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    250 psi
  • Type de montage
    Volet arrière (détachable), MP2
  • Action du piston
    Double action
  • Trousse de joint de piston et de tube
    R433024031 Buna, R433024037 Viton
  • Goupille de pivot
    R433077688 avec goupilles fendues, R433012623 avec anneaux élastiques
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    NPT
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques de biellette
  • Trousse de roulement de tige
    R433014766 Buna, R433023946 Viton
  • Manille de tige
    Acier R433012606
  • Œillet de tige
    Acier R433012614
  • Sexe de la tige
    Homme
  • Trousse de joint de tige
    R433014986 Buna, R433023945 Viton
  • Filetage de tige standard
    UNF
  • Type de tige
    Tige unique
  • Série
    PowerMaster PPT

Aperçu

Description du fabricant
R433029285 6 MP2-PP 1 3/8 TIGE 1 1/4-12M
  • Duty – PP pneumatique 250 psi, prélubrifié, PH hydraulique 250 à 1500 psi
  • Normes – Satisfait ou dépasse toutes les exigences J. I. C. et NFPA
  • Tailles d’alésage – 1-1/2”-14” (standard), plus grand disponible, tiges de piston – 5/8” -5-1/2” (standard)
  • Montage – 21 montages NFPA standard
  • Plage de température – Joints Buna-N standard : -65°F à +200°F, joints Viton® en option –15°F à +400°F, consulter Motion Industries pour les applications de cylindres à des températures extrêmes
  • Orifices – filetages coniques NPTF à joint sec, orifices à filetage droit SAE disponibles en option, orifices à bride disponibles moyennant des frais supplémentaires
  • Accident vasculaire cérébral – Courses standard fournies au 1/8” le plus près, tolérance d’accident vasculaire cérébral normale +/- 1/16”, tolérance d’accident vasculaire cérébral plus étroite disponible, consulter Motion Industries
  • Filetage d'extrémité de tige – Filetages mâle et femelle standard KK1 , plus filetage mâle surdimensionné KK2 , autres styles d'extrémité de tige en option
  • Coussins – Disponibles pour toutes les tailles d’alésage, à l’une ou l’autre des extrémités
  • Tiges de piston – Caisse durcie à 50-55 Rockwell, plaquée en « C » et finie à 15 micropouces ou plus, (5/8” non durcie à la caisse)
  • Tiges de liaison – acier résistant aux contraintes 1144 à haute résistance à la traction
  • Tube cylindrique – Tube en acier affûté avec D.I. chromé
  • Tige à deux extrémités – Disponible dans de nombreux styles de montage pour répondre aux besoins spéciaux