Motion
R412004753

AVENTICS
R412004753

Amortisseur pneumatique - Série SA2 , course de 8.5 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05740749
N° MFRR412004753
Prix202.30 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412004753

Amortisseur pneumatique - Série SA2 , course de 8.5 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05740749
N° MFRR412004753
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
Prix202.30 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.57 lb
  • Force de ressort étendue
    0.78 lb
  • Longueur totale
    76 mm
  • Largeur totale
    12 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    8.5 mm
  • Poids
    0.05 kg

Détails

  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    6744 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    3.60 lb
  • Fil de montage
    M12 x 1
  • Série
    SA2
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation

Aperçu

Description du fabricant
R412004753 SA2-RC-M012-0008-HA-N