Motion
R412010286

AVENTICS
R412010286

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 5 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741370
N° MFRR412010286
Prix82.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010286

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 5 mm, type auto-compensatoire
N° D’ARTICLE MI05741370
N° MFRR412010286
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
Prix82.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    1.12 lb
  • Force de ressort étendue
    0.44 lb
  • Longueur totale
    41.5 mm
  • Largeur totale
    8 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    5 mm
  • Poids
    0.039

Détails

  • Options incluses
    Arrêter
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    899 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    0.34 lb
  • Fil de montage
    M8 x 1
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Auto-indemnisation
  • Arrêter le matériel
    Polyuréthane/acier

Aperçu

Description du fabricant
R412010286 SA1-MC-M008-005-MS-H-N