Motion
R412010325

AVENTICS
R412010325

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 25 mm, type réglable
N° D’ARTICLE MI05741407
N° MFRR412010325
Prix331.71 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010325

Amortisseur pneumatique - Série SA1 , course de 25 mm, type réglable
N° D’ARTICLE MI05741407
N° MFRR412010325
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
Prix331.71 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Force de ressort comprimée
    6.96 lb
  • Force de ressort étendue
    3.37 lb
  • Longueur totale
    154.3 mm
  • Largeur totale
    25 mm
  • Accident vasculaire cérébral
    25 mm
  • Poids
    0.377

Détails

  • Options incluses
    Arrêt, grattoir
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Fréquence maximale d’absorption d’énergie
    23740 lb/h
  • Absorption d’énergie maximale par cycle
    44.96 lb
  • Fil de montage
    M25 x 1.5
  • Série
    SA1
  • Type d’amortisseur
    Réglable
  • Arrêter le matériel
    Acier

Aperçu

Description du fabricant
R412010325 SA1-MA-M025-025-H-N