Motion
5811720000

AVENTICS
5811720000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre de pression), double pilote
N° D’ARTICLE MI05743834
N° MFR5811720000
Prix210.83 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5811720000

Vanne pneumatique - montage sur socle, 5 ports, 3 (centre de pression), double pilote
N° D’ARTICLE MI05743834
N° MFR5811720000
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
Prix210.83 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    38.85 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de pilotes
    Double pilote
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (centre de pression)
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base

Aperçu

Description du fabricant
5811720000 V581-5/3PC-NONE-I1-2P22-HBX-P

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté

How would you rate your experience?Select an option from 1 to 5, with 1 being Not good at all and 5 being Very good