Motion
5812490650

AVENTICS
5812490650

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743868
N° MFR5812490650
Prix342.45 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5812490650

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 4-Way, 24 V c.c., solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743868
N° MFR5812490650
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
Prix342.45 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    74.16 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5812490650 V581-5/3CC-024DC-I2-2CNO-LBX-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté