Motion
5813220710

AVENTICS
5813220710

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743893
N° MFR5813220710
Prix421.50 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813220710

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur socle, 5 ports, 2 positions, solénoïde double
N° D’ARTICLE MI05743893
N° MFR5813220710
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
Prix421.50 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Actionnement
    Solénoïde pilote
  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    169.51 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5813220710 V581-5/2DS-024DC-I3-2M12-LBX-

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté