Motion
5813421710

AVENTICS
5813421710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI05743913
N° MFR5813421710
Prix482.33 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813421710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 3 (centre fermé), double solénoïde
N° D’ARTICLE MI05743913
N° MFR5813421710
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
Prix482.33 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    144.79 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    3 (Centre fermé)
  • Nombre de solénoïdes
    Double
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Entrée électrique du solénoïde
    Connecteur M12
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5813421710 V581-5/3CC-024DC-I3-2M12-LBX-