Motion
5813613710

AVENTICS
5813613710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743939
N° MFR5813613710
Prix344.54 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
5813613710

Vanne de régulation d'air à solénoïde - 5 ports, 2 positions, solénoïde unique
N° D’ARTICLE MI05743939
N° MFR5813613710
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
Prix344.54 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Direction du débit
    4-Way
  • Débit
    169.51 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Nombre de Ports  
    5
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
5813613710 V581-5/2AR-024DC-I3-AM12-LBX-