Motion
R402003704

AVENTICS
R402003704

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI05747143
N° MFRR402003704
Prix239.19 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R402003704

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI05747143
N° MFRR402003704
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
Prix239.19 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Non verrouillable
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    24 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R402003704 V581-3/2CC-024DC-I1-2P15-LUD-