Motion
R402003714

AVENTICS
R402003714

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI05747151
N° MFRR402003714
Prix208.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R402003714

Vanne de régulation d’air à solénoïde - montage sur base, 3 ports, 2 positions, solénoïde simple
N° D’ARTICLE MI05747151
N° MFRR402003714
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
Prix208.31 $ chacun

Spécifications

Détails

  • Débit
    33.55 pcm
  • Type de fonctionnement manuel
    Verrouillage
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • État normal
    Normalement fermé
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Nombre de solénoïdes
    Célibataire
  • Milieu de fonctionnement
    Air
  • Plage de température de fonctionnement
    5 à 122 °F
  • Type de tuyauterie
    Monté sur la base
  • Entrée électrique du solénoïde
    Borne DIN
  • Tension d'alimentation du solénoïde
    12 V c.c.

Aperçu

Description du fabricant
R402003714 V581-3/2CC-012DC-I1-2P22-HBX-