Motion
R412004952

AVENTICS
R412004952

R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE
N° D’ARTICLE MI05747249
N° MFRR412004952
Prix307.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412004952

R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE
N° D’ARTICLE MI05747249
N° MFRR412004952
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
Prix307.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Taille du port
    1/2 BSPP
  • Poids
    2.61 lb

Détails

  • Comp. liquide
    Air
  • Température de fonctionnement maximale
    122 °F
  • Débit d’air maximal
    335 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    16 bars
  • Pression de consigne maximale
    145 psi
  • Température de fonctionnement min.
    14 °F
  • Pression minimale réglée
    7.25 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Norme de filetage
    BSPP

Aperçu

Description du fabricant
R412004952 NL4-RGS-G012-GAN-PNE