Motion
R412010481

AVENTICS
R412010481

R412010481 "PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,
N° D’ARTICLE MI05747301
N° MFRR412010481
Prix306.67 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R412010481

R412010481 "PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,
N° D’ARTICLE MI05747301
N° MFRR412010481
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
Prix306.67 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Poids
    0.66 lb

Détails

  • Débit d’air maximal
    13 scfm
  • Pression de fonctionnement maximale
    12 bars
  • Plage de température de fonctionnement
    -10 à 60 °C
  • Définir la plage de pression
    7.25 à 174 psi
  • Norme de filetage
    G

Aperçu

Description du fabricant
R412010481 "PR1-RGP-G014-GAN-SS P(0,1-8,
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
Comment évalueriez-vous votre expérience?Sélectionnez une option de 1 à 5, 1 étant Pas bon du tout et 5 étant Très bon