Motion
R450055452

AVENTICS
R450055452

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, installation de panneau actionnée
N° D’ARTICLE MI05747684
N° MFRR450055452
Prix86.31 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R450055452

Vanne de régulation d’air mécanique - corps à orifice, 3 ports, 2 positions, installation de panneau actionnée
N° D’ARTICLE MI05747684
N° MFRR450055452
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
Prix86.31 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Port 1 taille/type
    1/8 BSPP (entrée)
  • Port 2 Taille/Type
    1/8 BSPP (Sortie)
  • Port 3 Taille/Type
    1/8 BSPP (échappement)
  • Poids
    0.18 lb

Détails

  • Type d’actionneur
    Installation du panneau
  • Matériau du corps
    Aluminium
  • Direction du débit
    3-Way
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    145 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    0 psi
  • Nombre de Ports  
    3
  • Nombre de postes
    2
  • Milieu de fonctionnement
    Air comprimé
  • Plage de pression de fonctionnement
    0 à 145 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    -22 à 176 °F
  • Type de tuyauterie
    Corps transféré
  • Matériau du joint
    Caoutchouc nitrile
  • Fonction de la vanne
    Tapis

Aperçu

Description du fabricant
R450055452 VVAP-G1/8-3/2NC-PAN