Motion
R480175775

AVENTICS
R480175775

RTC-BV-Cylindre pneumatique sans tige à couplage magnétique - Double action, alésage 32 mm, course 1371.6 mm, guide de base - Type de rail intégré
N° D’ARTICLE MI05747940
N° MFRR480175775
Prix741.96 $ chacun
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

AVENTICS
R480175775

RTC-BV-Cylindre pneumatique sans tige à couplage magnétique - Double action, alésage 32 mm, course 1371.6 mm, guide de base - Type de rail intégré
N° D’ARTICLE MI05747940
N° MFRR480175775
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
Prix741.96 $ chacun

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    32 mm
  • Hauteur totale
    62.1 mm
  • Longueur totale
    1611.6 mm
  • Largeur totale
    93 mm
  • Taille du port
    1/8 BSPP
  • Accident vasculaire cérébral  
    1371.6 mm

Détails

  • Type de coussin
    Réglable
  • Style cylindre
    Couple magnétique
  • Type de guide
    Guide de base - Rail intégré
  • Catalogue du fabricant
  • Page de produit du fabricant
  • Pression de fonctionnement maximale
    116 psi
  • Pression de fonctionnement minimale
    29 psi
  • Plage de pression de fonctionnement
    29 à 116 psi
  • Plage de température de fonctionnement
    14 à 140 °F
  • Options incluses
    Piston magnétique
  • Action du piston
    Double action
  • Sexe portuaire
    Femme
  • Filetage de port standard
    BSPP
  • Type de produit
    Cylindres pneumatiques sans tige
  • Série
    RTC-BV

Aperçu

Description du fabricant
R480175775 RTC-DA-032-0540-BV-IM00S00NLP
  • 1/8 ports BSPP
  • Alésage de 32 mm
  • Double action
  • Avec piston magnétique
  • Guide intégré
  • Version de base
  • Amorti pneumatique, réglable

Données sur la conformité et la sécurité

Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité
texte alternatif
texte alternatif

Les clients ont également acheté