Motion
32207  J2/QW64

SKF
32207 J2/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d'huile solide - 35 mm de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05756679
N° MFR32207 J2/QW64
Devis requis
Appuyez sur l’image pour l’afficher
La photo peut ne pas représenter l’article réel. Consultez le nom et les spécifications du produit pour tous les détails.

SKF
32207 J2/QW64

Ensemble de roulements à rouleaux coniques - remplis d'huile solide - 35 mm de diamètre extérieur, 72 mm de diamètre extérieur
N° D’ARTICLE MI05756679
N° MFR32207 J2/QW64
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
Devis requis

Spécifications

Dimensions

  • Alésage Diamètre  
    35 mm
  • Diamètre extérieur
    72 mm
  • Poids
    1.03 lb

Détails

  • Application
    Fabrication de métaux, usines de papier, aciéries – plaques, dalles, bandes, générateurs d’air chaud, grues suspendues, agroalimentaires, convoyeurs de pierres et de pierres, chantiers navals
  • Type d’assemblage
    Cône et tasse
  • Matériau du roulement
    Acier
  • Type de roulement
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques
  • Matériau de la cage
    Acier
  • Type de fermeture
    Ouvert
  • Revêtement de finition
    Sans revêtement
  • Type de bride
    Coupe non évasée
  • Plage de température de fonctionnement
    0 °F à 185 °F
  • Type de produit
    Ensembles complets de roulements à rouleaux coniques

Aperçu

Description du fabricant
32207 J2Q W64 BRG
  • Résistant aux produits chimiques
  • Maintient l’huile en place
  • Apporte plus d’huile aux roulements que la graisse
  • Peut résister à de grandes forces « g »
  • Empêche les contaminants de pénétrer
  • Respectueux de l’environnement