Spécifications
Dimensions
- Taille du boîtier180
- Distance centrale1.7500 po
- Taille d’entrée0.6250 po
- Taille du réducteur du fabricant180
- Taille du cadre NEMA/IEC56C
- Rapport nominal60:1
- Taille de sortie1.0000 po
- Ratio60:1
- Poids24.1 lb, 10.93 kg
Détails
- Trousse de coussinetsP16
- Boîtier inclusOui
- Type de composant de boîte de vitessesBoîte de vitesses
- Matériau du boîtierAcier inoxydable
- Type d’entréeC-Face Quill
- LubrificationPas de lubrifiant
- Numéro de catalogue du fabricantH14029
- Type de montageAucune base
- Direction de sortieDouble
- Type de sortieSobre
- Type de peintureAucune peinture
- RéductionRéduction unique
- SérieHF700
- Trousse de base standardKit B5
- Convient à un environnement de lavageOui
Aperçu
Description du fabricant
SSHF7180-60C-B5-HS-P16 BOIS INOXYDABLE
Données sur la conformité et la sécurité
Cliquez sur une icône ci-dessous pour en savoir plus sur les données de conformité et de sécurité